PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3100155 CHIP OV30 GRILL 10 A/EW 830 GR94 - 3100155

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 11.5 W
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Grigio
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
261 Kg CO₂-eq
EAN
8018367671858
Codice prodotto
PRI3100155
Cod. produttore
3100155
Produttore
PRI
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
11.5 W
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del corpo:
Plastica
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
no
Dimming DALI:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Resistenza agli urti:
IK06
Portalampada:
Altro
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Dimming 1-10 V:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Adatto per sospensione:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
sì
Lunghezza:
310 mm
Materiale della copertura:
Vetro opalino
Larghezza:
184 mm
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming 0-10 V:
no
Esecuzione della griglia:
Senza
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
143 mm
Dimming RF:
no
Uscita della luce:
Diretto
Dimming Zigbee:
no
Dimming programmabile:
no
Colore luce:
Bianco
Dimming con push-button:
no
Adatto per potenza lampada:
10...10 W
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo fascio luminoso:
Asimmetrico
Dimming DSI:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming DMX:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Con fessure d'aerazione:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Fattore di potenza:
0.9
efficienza luminosa della lampada:
150.95...0 lm/W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
718...718 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 sec.
LED-Panel:
no


