PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3100062 INSERT+ ZERO CLIP 4.5 830 WH87 - 3100062

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Bianco
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore luce - Bianco
Confezione
6 PZ
EAN
8018367671414
Codice prodotto
PRI3100062
Cod. produttore
3100062
Produttore
PRI
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Bianco
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore luce:
Bianco
Con lampada inclusa:
sì
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Apparecchio cablato:
sì
Tipo di copertura:
Disco
Materiale della copertura:
Vetro strutturato
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Fattore di potenza:
0.9
Larghezza:
107 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
511...0 lm