PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3100004 GYM+ 2 105 S/EW 840 WH87 - 3100004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
5414833096577
Codice prodotto
PRI3100004
Cod. produttore
3100004
Produttore
PRI
Apparecchio d'illuminazione dotato di griglia verniciata bianca, per l'illuminazione di palestre, costituito da: Corpo in acciaio verniciato. Sistema ottico con diffusore prismatico integrato in PMMA ad alta trasmissione luminosa (>92%). Griglia di protezione rinforzata (IK10) con chiusura di sicurezza. Le versioni DA sono versioni in doppia accensione. La versione Gym+3 in doppia accensione consente tre livelli di accensione: accensione del solo LED centrale, accensione dei due LED laterali, accensione completa. Disponibili versioni con driver ON-OFF e dimmerabili DALI. Montaggio a soffitto o sospensione solo mediante catena in acciaio. Possibilità di rotazione mediante accessorio kit rotazione. Conforme a DIN 18032-3 (Ball-Proof).


