pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI306705 MULTI+35 4,5 S/EW 830 WH87 - 306705

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI306705 MULTI+35 4,5 S/EW 830 WH87

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367669374

Codice prodotto

PRI306705

Cod. produttore

306705

Produttore

PRI

Serie di apparecchi LED da parete, per interni ed esterni, costituita da: Corpo in tecnopolimero. Diffusore in tecnopolimero opale antivandalo, filo incandescente 960 °C. Guarnizione in silicone. Viti di chiusura in acciaio inox, antivandalo. Apparecchiopredisposto per il collegamento in cascata. Classe II. Predisposizione anche per alimentazione tramite tubo max diametro 20 mm. La versione EM/1P prevede l’utilizzo come illuminazione generale oltre che di emergenza. Le versioni C crepuscolari sono dotate di sensore per accensione automatica. Apparecchio fornito con scheda LED SMD in Metal-Core di potenza a manutenzione facilitata.