pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI306670 Q-LIGHT 12 S/W 830 GR94 - 306670

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Potenza totale - 14 W

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

376 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8018367668957

Codice prodotto

PRI306670

Cod. produttore

306670

Produttore

PRI

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Alluminio

Potenza totale:

14 W

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Altezza/profondità:

118 mm

Resistenza agli urti:

IK05

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con fotocellula:

no

Portalampada:

Senza

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Colore luce:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per potenza lampada:

12...12 W

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con piastra d'appoggio:

sì

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Lunghezza:

683 mm

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Larghezza:

118 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Apparecchio cablato:

sì

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Uscita della luce:

Diretto

Flusso luminoso regolabile:

No

Alimentatore intercambiabile:

sì

Compatibile con Google Assistant:

no

Diffusore luce:

Riflettore

Rendimento luminoso delle lampade:

73.1 lm/W

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

98.2 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:

95.7 %

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1024...1024 lm

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Intensità luminosa:

73.1 cd

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Fattore di potenza:

0.9

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

50

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

85

Supporto disponibile IFTTT:

no

Apparecchio su palo per esterni per illuminazione generale, costituito da:Corpo in alluminio pressofuso, verniciato Copertura diffusore e base per installazione a terra in alluminio pressofuso verniciato. Diffusore in tecnopolimero trasparente, stabilizzato agli UV e resistente agli urti. Riflettore alluminio. Vano portacablaggio in alluminio pressofuso predisposto per cablaggio passante tramite due pressacavi PG11 per cavi da Ø 5 mm a Ø 10 mm. 1Palo in alluminio estruso verniciato. 14W. 1944 lm. 3000K