PERFORMANCE IN LIGHT - PRI306523 GUELL ZERO/A/W 30 840 GR-94 - 306523

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 28 W
Colore del corpo - Grigio
Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°
Orientabilita' - Girevole
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1006 Kg CO₂-eq
EAN
8021944122742
Codice prodotto
PRI306523
Cod. produttore
306523
Produttore
PRI
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
28 W
Colore del corpo:
Grigio
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Orientabilita':
Girevole
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
150000 h
Adatto per montaggio a incasso:
no
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Dimming DALI:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Portalampada:
Altro
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Dimming 1-10 V:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimmerazione DALI-2:
no
Dimming 0-10 V:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Adatto al montaggio di traverse:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Superficie spazzolata:
no
Tipo fascio luminoso:
Asimmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Alimentatore intercambiabile:
no
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Adatto per sistema di cavi:
no
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Dimming RF:
no
Dimming DMX:
no
Dimming Zigbee:
no
Riflettore:
Ultra brillante
Altezza/profondità:
58 mm
Resistenza agli urti:
IK06
Adatto per potenza lampada:
28...28 W
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
207 mm
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming DSI:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Dimming LineSwitch:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming con push-button:
no
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Uscita della luce:
Diretto
Multi-angolo del fascio:
No
Lunghezza:
231 mm
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C:
95.7 %
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
94 %
Flusso luminoso regolabile:
No
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:
88.3 %
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Fattore di potenza:
0.9
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-20...25 °C
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2575...2575 lm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
efficienza luminosa della lampada:
2575...2575 lm/W
Compatibile con Google Assistant:
no
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Temperatura colore regolabile:
No
Corrente nominale:
700...700 mA
Supporto disponibile IFTTT:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
sì
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non necessario
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:
20
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:
57
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no


