PERFORMANCE IN LIGHT - PRI306181 GROOVE 17 1000 14 830 S/EW GR11 - 306181

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 16 W
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8018367664751
Codice prodotto
PRI306181
Cod. produttore
306181
Produttore
PRI
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
16 W
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Grigio
Altezza/Profondità di inserimento:
67.8 mm
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
48...48 V
Portalampada:
Altro
Regolabile:
no
Dimming DALI:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Dimming 1-10 V:
no
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Apparecchio cablato:
sì
Adatto per potenza lampada:
14...14 W
Dimming taglio di fase discendente:
no
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Dimming DMX:
no
Colore luce:
Bianco
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da tensione
Calpestabile da veicoli:
sì
Larghezza:
19.3 mm
Dimming 0-10 V:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Larghezza di montaggio:
18.9 mm
Dimming DSI:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Altezza/profondità:
54.5 mm
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming programmabile:
no
Carico max.:
3058 kg
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Lunghezza di montaggio:
1000 mm
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Dimming con push-button:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
200...200 lm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Fattore di potenza:
0.9
Lunghezza:
1000 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
4
Sezione del conduttore:
1 mm²
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì