pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI306070 AMON MINI SOFT 36 S/EW 830 AN-96_1-10V - 306070

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI306070 AMON MINI SOFT 36 S/EW 830 AN-96_1-10V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Potenza totale - 40 W

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944118394

Codice prodotto

PRI306070

Cod. produttore

306070

Produttore

PRI

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del corpo:

Alluminio

Potenza totale:

40 W

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

150000 h

Altezza/profondità:

97 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Stele

Con fotocellula:

no

Portalampada:

Altro

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Colore luce:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per potenza lampada:

40...40 W

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con piastra d'appoggio:

sì

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Lunghezza:

238 mm

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Larghezza:

1200 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Apparecchio cablato:

sì

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro:

300 mm

Uscita della luce:

Diretto

Flusso luminoso regolabile:

No

Alimentatore intercambiabile:

sì

Compatibile con Google Assistant:

no

Diffusore luce:

Riflettore

Rendimento luminoso delle lampade:

33 lm/W

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

91 %

Numero di poli:

5

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:

81 %

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1315...1315 lm

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Grado di protezione (NEMA):

4

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Corrente nominale:

1050...1050 mA

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Fattore di potenza:

0.9

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

48

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

81

Supporto disponibile IFTTT:

no

Serie di bollard per esterni, costituita da: Corpo in alluminio estruso verniciato ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Le versione SOFT è completa di diffusore in policarbonato stabilizzato UV con finitura satinata. Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente. Vano ottico in alluminio pressofuso verniciato. Riflettore in alluminio purissimo brillantato ed ossidato. Guarnizione in silicone antinvecchiamento. Connessione elettrica tramite scatola di derivazione. Apparecchio completo di alimentatore. Viteria di chiusura in acciaio inox. Vano portacablaggio in alluminio pressofuso verniciato. Completo di dispositivo supplementare di protezione alle sovratensioni di rete fino a 10 kV (CM/DM). Flangia per il fissaggio a pavimento in acciaio verniciato. Copriflangia estetica per la base di fissaggio, in alluminio pressofuso verniciato, disponibile come accessorio. Per l'installazione è disponibile come accessorio una controflangia in acciaio inox per ancoraggio nel cemento. Reattore elettronico DALI. Contattare l'Azienda. Per altre temperature colore ed indici di resa cromatica contattare l'azienda.