PERFORMANCE IN LIGHT - PRI305946 NORMA+CL 150 60 S/EW 840 GR-RAL7035 - 305946

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 60 W
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Grigio
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1448 Kg CO₂-eq
EAN
8021944116437
Codice prodotto
PRI305946
Cod. produttore
305946
Produttore
PRI
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
60 W
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del corpo:
Plastica
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
no
Dimming DALI:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Resistenza agli urti:
IK09
Portalampada:
Altro
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Dimming 1-10 V:
no
Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):
22.2
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per sospensione:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
sì
Lunghezza:
63.5 mm
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Dimmerazione DALI-2:
no
Larghezza:
1560 mm
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming 0-10 V:
no
Esecuzione della griglia:
Senza
Adatto per configurazione lineare:
sì
Tipo di cablaggio:
Con cablaggio passante
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
75.5 mm
Dimming RF:
no
Uscita della luce:
Diretto
Dimming Zigbee:
no
Dimming programmabile:
no
Colore luce:
Bianco
Dimming con push-button:
no
Adatto per potenza lampada:
60...60 W
Comando via Bluetooth:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimming Touch and Dim:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Dimming DSI:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Protezione superficiale del corpo:
Non trattato
Dimming DMX:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Flusso luminoso regolabile:
No
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Con fessure d'aerazione:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:
21
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C:
91.4 %
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
87.9 %
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C:
82.3 %
Multi-angolo del fascio:
No
Numero di poli:
5
Fattore di potenza:
0.9
Compatibile con Amazon Alexa:
no
efficienza luminosa della lampada:
151...0 lm/W
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:
26
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Compatibile con Google Assistant:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
7556...7556 lm
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non necessario
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
Senza
Supporto disponibile IFTTT:
no
Temperatura colore regolabile:
No
Fattore di distorsione (THD):
25 %


