pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI305705 TRY S/EW 66-840-88 DALI - 305705

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipologia - Tubo attrezzato

  • Colore luce - Bianco

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944111913

Codice prodotto

PRI305705

Cod. produttore

305705

Produttore

PRI

Grado di protezione (IP):

IP40

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipologia:

Tubo attrezzato

Colore luce:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

sì

Colore del corpo:

Bianco

Forma:

Rettangolare

Con uscita punto:

sì

Con binario elettrificato:

sì

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per sospensione:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

sì

Resistenza agli urti:

IK05

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lunghezza:

1434 mm

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per luce d'emergenza:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

12800...0 lm

Fattore di potenza:

0.9

Larghezza:

66 mm

Altezza/profondità:

65.5 mm

Adatto per montaggio a parete:

no

TRY S/EW - Sistema di illuminazione a LED per interni costituito da plafoniera e RAIL per la connesione elettrica, adatto per spazi commerciali ed industrali, costituto da: Corpo plafoniera in alluminio estruso, verniciato polveri poliestere, colore bianco. Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce. Ottica studiata per ottenere un maggior comfort visivo. Ottica simmetrica extra diffondente. Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED. Indice di resa cromatica > 80. Dimmerazione (DALI) La plafoniera viene fissata sul RAIL elettrificato tramite molle, senza l'utilizzo di utensili. Da abbinare a RAIL 7 poli DALI. Tutti i RAIL sono completi di cablaggio interno con 3 fasi realizzato con cavo da 2.5 mm², connettori per l'innesto rapido tra di loro e sezionatori automatici per l'innesto rapido della plafoniera. disponibile come accessorio modulo completo di binario elettrificato EUROSTANDARD PLUS per l'installazione di proiettori compatibili (AS... LED). LED 71W 12800 lm 4000K CRI 80. Colore: Bianco RAL9003.