pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI305679 TRY S/EW 66-840-88 - 305679

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipologia - Tubo attrezzato

  • Adatto per potenza lampada - 71...71 W

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944111654

Codice prodotto

PRI305679

Cod. produttore

305679

Produttore

PRI

Grado di protezione (IP):

IP40

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipologia:

Tubo attrezzato

Adatto per potenza lampada:

71...71 W

Colore luce:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

sì

Colore del corpo:

Acciaio inox

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Forma:

Rettangolare

Con uscita punto:

sì

Con binario elettrificato:

sì

Adatto per configurazione lineare:

sì

Adatto per sospensione:

sì

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

sì

Resistenza agli urti:

IK05

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lunghezza:

1434 mm

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Adatto per luce d'emergenza:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

12800...0 lm

Fattore di potenza:

0.9

Larghezza:

66 mm

Altezza/profondità:

22 mm

Adatto per montaggio a parete:

sì

Sistema di illuminazione a LED per interni costituito da plafoniera e RAIL per la connessione elettrica, adatto per spazi commerciali ed industriali, costituto da: Corpo plafoniera in alluminio estruso, verniciato polveri poliestere, colore bianco Gruppoottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce. Ottica studiata per ottenere un maggior comfort visivo. Ottica simmetrica. 71W. 12800 lm. 4000K