pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI305673 TRY S/EW 50-840-88 - 305673

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tubo attrezzato

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944111593

Codice prodotto

PRI305673

Cod. produttore

305673

Produttore

PRI

Tipologia:

Tubo attrezzato

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Forma:

Rettangolare

Con uscita punto:

Con binario elettrificato:

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per sospensione:

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per luce d'emergenza:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK05

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

9762...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Fattore di potenza:

0.9

Larghezza:

66 mm

Altezza/profondità:

65.5 mm

Lunghezza:

1434 mm

TRY S/EW - Sistema di illuminazione a LED per interni costituito da plafoniera e RAIL per la connesione elettrica, adatto per spazi commerciali ed industrali, costituto da: Corpo plafoniera in alluminio estruso, verniciato polveri poliestere, colore bianco. Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce. Ottica studiata per ottenere un maggior comfort visivo. Ottica simmetrica extra diffondente. Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED. Indice di resa cromatica > 80. La plafoniera viene fissata sul RAIL elettrificato tramite molle, senza l'utilizzo di utensili. Tutti i RAIL sono completi di cablaggio interno con 3 fasi realizzato con cavo da 2.5 mm², connettori per l'innesto rapido tra di loro e sezionatori automatici per l'innesto rapido della plafoniera. disponibile come accessorio modulo completo di binario elettrificato EUROSTANDARD PLUS per l'installazione di proiettori compatibili (AS... LED). LED 53W 9762 lm 4000K CRI 80. Colore: Bianco RAL9003.