PERFORMANCE IN LIGHT - PRI305490 FOCUS+1 18W C/W 4000K AN96 - 305490

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 18 W
Colore del corpo - Antracite
Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°
Orientabilita' - Girevole
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
348 Kg CO₂-eq
EAN
8018367655353
Codice prodotto
PRI305490
Cod. produttore
305490
Produttore
PRI
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
18 W
Colore del corpo:
Antracite
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Orientabilita':
Girevole
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
no
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Dimming DALI:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Portalampada:
Altro
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Dimming 1-10 V:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
sì
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimmerazione DALI-2:
no
Dimming 0-10 V:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Adatto al montaggio di traverse:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Superficie spazzolata:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Alimentatore intercambiabile:
sì
Indice di resa cromatica CRI:
70-79 (classe 2A)
Adatto per sistema di cavi:
no
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Dimming RF:
no
Dimming DMX:
no
Dimming Zigbee:
no
Riflettore:
Senza
Altezza/profondità:
50 mm
Resistenza agli urti:
IK06
Adatto per potenza lampada:
18...18 W
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
220 mm
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming DSI:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Dimming LineSwitch:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming con push-button:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Uscita della luce:
Diretto
Multi-angolo del fascio:
No
Lunghezza:
300 mm
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C:
93.7 %
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
90.1 %
Flusso luminoso regolabile:
No
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:
79 %
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Fattore di potenza:
0.9
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-20...40 °C
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1320...1320 lm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Temperatura colore regolabile:
No
Corrente nominale:
700...700 mA
Supporto disponibile IFTTT:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non necessario
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:
44
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:
66


