pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI305317 TRACCIA 1000 S/I 12 40W 2700K - 305317

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI305317 TRACCIA 1000 S/I 12 40W 2700K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Potenza totale - 36 W

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Colore del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367652437

Codice prodotto

PRI305317

Cod. produttore

305317

Produttore

PRI

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Potenza totale:

36 W

Tipo lampada:

LED sostituibile

Colore del corpo:

Alluminio

Altezza/Profondità di inserimento:

142 mm

Materiale del corpo:

Alluminio

Resistenza agli urti:

IK10

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

198...264 V

Portalampada:

Altro

Regolabile:

no

Dimming DALI:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming 1-10 V:

no

Angolo di emissione:

A fascio stretto 10-20°

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Apparecchio cablato:

sì

Adatto per potenza lampada:

36...36 W

Dimming taglio di fase discendente:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Dimming DMX:

no

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

EVG

Calpestabile da veicoli:

sì

Larghezza:

98 mm

Alimentatore intercambiabile:

sì

Dimming 0-10 V:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Larghezza di montaggio:

80 mm

Dimming DSI:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Diffusore luce:

Lente focus

Altezza/profondità:

106 mm

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming programmabile:

no

Carico max.:

2000 kg

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Lunghezza di montaggio:

1020 mm

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Corrente nominale:

1050...1050 mA

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2648...2648 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Fattore di potenza:

0.9

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Lunghezza:

525 mm

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Max. temperatura superficiale:

52 °C

Rendimento luminoso delle lampade:

63 lm/W

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Numero di poli:

3

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Casambi:

no

Serie di apparecchi da incasso a terra di ridotta profondità in classe I, costituita da: Corpo in alluminio estruso anodizzato. Guarnizione in EPDM. Griglia antiabbagliamento in tecnopolimero. Diffusore in vetro temperato e serigrafato. Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata. Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno (QUICK), completo di cavo. Apparecchio completo di alimentatore. Viteria di chiusura in acciaio inox. Controcassa da ordinarsi separatamente. Staffa portacablaggio in alluminio per una elevata dissipazione termica dei componenti. Dispositivo esclusivo per l’orientamento del fascio luminoso tra 0° e 30°. Il prodotto può essere installato singolarmente o in composizioni lineari senza interruzioni (≤ 80 m). Versioni con bordo coprente. Disponibili versioni con driver ON-OFF e dimmerabili DALI. Versioni TRIMLESS disponibili. Contattare l'azienda.