PERFORMANCE IN LIGHT - PRI305311 TRACCIA 500 S/I 12 21W 4000K - 305311

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 20 W
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8018367652376
Codice prodotto
PRI305311
Cod. produttore
305311
Produttore
PRI
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
20 W
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Grigio
Altezza/Profondità di inserimento:
142 mm
Materiale del corpo:
Alluminio
Resistenza agli urti:
IK10
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Portalampada:
Altro
Regolabile:
no
Dimming DALI:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Dimming 1-10 V:
no
Angolo di emissione:
A fascio stretto 10-20°
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Altro
Apparecchio cablato:
sì
Adatto per potenza lampada:
18...18 W
Dimming taglio di fase discendente:
no
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Dimming DMX:
no
Colore luce:
Bianco
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Calpestabile da veicoli:
sì
Larghezza:
98 mm
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimming 0-10 V:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Larghezza di montaggio:
80 mm
Dimming DSI:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
160 mm
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming programmabile:
no
Carico max.:
2039 kg
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Lunghezza di montaggio:
520 mm
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Dimming con push-button:
no
Corrente nominale:
1050...1050 mA
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
95.6 %
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1769...1769 lm
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:
90.5 %
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Lunghezza:
525 mm
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Max. temperatura superficiale:
46 °C
Rendimento luminoso delle lampade:
84 lm/W
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Numero di poli:
3
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Comando via Bluetooth:
no
Compatibile con Casambi:
no