PERFORMANCE IN LIGHT - PRI304960 OMBRA 1500 S/M 30 54W 4000K - 304960

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Tipologia - Tubo attrezzato
Colore luce - Bianco
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8018367644814
Codice prodotto
PRI304960
Cod. produttore
304960
Produttore
PRI
Grado di protezione (IP):
IP66
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Tipologia:
Tubo attrezzato
Colore luce:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della copertura:
Vetro strutturato
Forma:
Rettangolare
Con uscita punto:
no
Con binario elettrificato:
no
Adatto per configurazione lineare:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Resistenza agli urti:
IK07
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Lunghezza:
1440 mm
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per luce d'emergenza:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
6064...0 lm
Fattore di potenza:
0.9
Larghezza:
100 mm
Altezza/profondità:
80 mm