pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI304901 NOTTURNO 500 ELL 20W 4000K - 304901

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Grigio

  • Orientabilita' - Orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367643862

Codice prodotto

PRI304901

Cod. produttore

304901

Produttore

PRI

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Grigio

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Altezza/profondità:

52 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per potenza lampada:

20...20 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

60 mm

Lunghezza:

504 mm

Fattore di potenza:

0.9

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2016...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

NOTTURNO 500 - Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in alluminio estruso anodizzato. Diffusore in vetro temperato e serigrafato. Testate in Acciaio Inox AISI 304. Ottica ellittica. Guarnizione in silicone. Dissipatore termicoin alluminio. Per l'installazione del prodotto devono essere utilizzate le apposite mensole disponibili come accessorio. LED 20W 2016lm 4000K CRI 80. Colore: Grigio anodizzato / Opaco.