pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI304871 MIMIK 10 CEILING C/I20 10W 3000K AN96 - 304871

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI304871 MIMIK 10 CEILING C/I20 10W 3000K AN96

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 10 W

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 8 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

261 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8018367642698

Codice prodotto

PRI304871

Cod. produttore

304871

Produttore

PRI

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

10 W

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Dimming DALI:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Resistenza agli urti:

IK06

Portalampada:

Altro

Dimming 1-10 V:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

65 mm

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

127 mm

Angolo di emissione:

A fascio stretto 10-20°

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

Esecuzione della griglia:

Senza

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

127 mm

Dimming RF:

no

Uscita della luce:

Diretto

Dimming Zigbee:

no

Dimming programmabile:

no

Colore luce:

Bianco

Dimming con push-button:

no

Adatto per potenza lampada:

10...10 W

Comando via Bluetooth:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Alimentatore intercambiabile:

sì

Dimming Touch and Dim:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Protezione superficiale del corpo:

Laccato

Dimming DMX:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...25 °C

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Flusso luminoso regolabile:

No

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

92

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C:

99.9 %

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

99.7 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C:

99.2 %

Multi-angolo del fascio:

No

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

92

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Compatibile con Google Assistant:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

600...600 lm

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

Senza

Supporto disponibile IFTTT:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Fattore di distorsione (THD):

15 %

Plafoniera / Applique Performance in lighting tipo/modello MIMIK 10 CEILING C I20 10W 3000K AN96