pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI304118 INSERT+ 1 6W 3K AN96 - 304118

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Antracite

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Idoneo per l'installazione su superfici -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367630138

Codice prodotto

PRI304118

Cod. produttore

304118

Produttore

PRI

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Antracite

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Idoneo per l'installazione su superfici:

Materiale del corpo:

Alluminio

Apparecchio cablato:

Tipo di copertura:

Disco

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Fattore di potenza:

0.9

Larghezza:

224 mm

Serie di apparecchi per interni ed esterni per incasso in pareti piene per illuminazione generale, costituita da: Corpo in alluminio pressofuso, verniciato. Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici. Diffusore in vetro piano satinato internamente. Guarnizione in EPDM. Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno, completo di cavo. Connettore elettrico per cavi Ø 7 - Ø 12 mm . Scheda LED multichip 3000 K . Viti di chiusura in acciaio inox. L'apparecchio necessita di controcassa da ordinarsi separatamente. La controcassa è dotata di un coperchio estraibile con inserite all’interno due bolle di livello per facilitare l’installazione della controcassa. Per la serie Insert+2 sono disponibili, come accessori, connettori per cablaggio in cascata. I connettori accettano cavi da Ø 7 - Ø 10,5 mm e da Ø 14 - Ø 17 mm. Attacco: LED. Watt: N. 25 LED - 7 W. Colore: ANTRACITE METALLIZZ. OPACO. Flusso nominale: 704 lm. Flusso effettivo: 222 lm. Lifetime: 60000 h. L: 80.