PERFORMANCE IN LIGHT - PRI304116 INSERT+ 1 6W 3K GR94 - 304116

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Grigio
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Idoneo per l'installazione su superfici - sì
Confezione
3 PZ
EAN
8018367630114
Codice prodotto
PRI304116
Cod. produttore
304116
Produttore
PRI
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Grigio
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Apparecchio cablato:
sì
Tipo di copertura:
Disco
Materiale della copertura:
Vetro opalino
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Fattore di potenza:
0.9
Larghezza:
224 mm


