pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI304115 INSERT+ 1 6W 4K WH87 - 304115

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8018367630107

Codice prodotto

PRI304115

Cod. produttore

304115

Produttore

PRI

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Bianco

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Apparecchio cablato:

sì

Tipo di copertura:

Disco

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Fattore di potenza:

0.9

Larghezza:

224 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

758...0 lm

Apparecchio per interni ed esterni per incasso in pareti piene per illuminazione generale, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere. Diffusore in vetro piano satinato internamente. Guarnizione in EPDM. Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo. Connettore elettrico per cavi Ø 7 - Ø 12 mm. Viti di chiusura in acciaio inox. L'apparecchio necessita di controcassa da ordinarsi separatamente. La controcassa è dotata di un coperchio estraibile con inserite all’interno due bolle di livello per facilitare l’installazione della controcassa. Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici. Attacco: LED. Sorgente luminosa: Lampade Led. Potenza (W): 7 W. Colore / RAL: BIANCO. Classe di isolamento: I. Grado di protezione: IP 65. Kelvin: 4000. Fattore di potenza: COSφ ≥ 0,9. Ottica: OTTICA ASIMMETRICA MEDIA - A37/M. Flusso della sorgente: 758 lm. Flusso di apparecchio: 224 lm. Lifetime: 60000 h. Deprezzamento percentuale del flusso: L80.