pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI304112 INSERT+ ZERO 4.5W 3K AN96 - 304112

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Antracite

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Idoneo per l'installazione su superfici -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367630244

Codice prodotto

PRI304112

Cod. produttore

304112

Produttore

PRI

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Antracite

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Idoneo per l'installazione su superfici:

Materiale del corpo:

Alluminio

Apparecchio cablato:

Tipo di copertura:

Disco

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Fattore di potenza:

0.9

Larghezza:

105 mm

Apparecchio per interni ed esterni per incasso in pareti piene per illuminazione generale, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso, verniciato. Diffusore in vetro piano satinato internamente. Guarnizione in EPDM. Scheda LED multichip 3000 K . Viti di chiusura in acciaio inox. Scatola incasso standard 503 inclusa nel prodotto . Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici. L’apparecchio è predisposto per cablaggiopassante. Attacco: LED. Watt: N. 14 LED - 2 W. Colore: ANTRACITE METALLIZZ. OPACO. Classe isolamento: I. KELVIN: 3000. IK: IK08 5J xx5. COSφ ≥ 0,9. Flusso nominale: 115 lm. Flusso effettivo: 21 lm. Lifetime: 36000 h. L: 90.