PERFORMANCE IN LIGHT - PRI303528 SPILLO MINI 6L 1-10V 11W 500MA 4K AN96 - 303528

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018367615470
Codice prodotto
PRI303528
Cod. produttore
303528
Produttore
PRI
Apparecchio su palo per esterni per illuminazione generale, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere. Attacco a palo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere per pali Ø 60 - Ø 76 mm. Guarnizione in silicone antinvecchiamento. Pressacavo antistrappo M25x1,5 per cavi Ø 9 - Ø 14 mm. Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo. Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220/240 V 50/60 Hz. Versione dimmerabile 1-10 V. Ogni LED è accoppiato con un dispositivo elettronico di di sicurezza (NUD) in grado di by-passarlo in caso di guasto. Viteria esterna in acciaio inox. Sistema "SECURE LIGHT DISTRIBUTION"che garantisce l'uniformità della distribuzione luminosa anchein caso di inefficienza di qualche. LED. Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici. Classe II. Attacco: LED. Watt: N. 6 LED - 11 W. Colore: ANTRACITE METALLIZZ. OPACO. Classe isolamento: II. KELVIN: 4000. IK: IK10 20J xx9. Ottica: OTTICA CIRCOLARE EXTRA DIFFONDENTE. Flusso nominale: 1122 lm. Flusso effettivo: 703 lm. Lifetime: 60000 h. L: 80.


