PERFORMANCE IN LIGHT - PRI303090 DROP 28 LED 1X10W 500MA 4000K BIA - 303090
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a parete - sì
Adatto per sospensione - no
Adatto per configurazione lineare - no
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8018367606553
Codice prodotto
PRI303090
Cod. produttore
303090
Produttore
PRI
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per sospensione:
no
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Vetro opalino
Esecuzione della griglia:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A raggio libero
Uscita della luce:
Diretto
Resistenza agli urti:
IK09
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fessure d'aerazione:
no
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3950...4050 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Altezza/profondità:
99 mm
Diametro esterno:
276 mm

Un prodotto PERFORMANCE IN LIGHT
Scopri la serie PERFORMANCE IN LIGHT