pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI302980 DROP 28 LED 13,5W 350MA 3000K GR/M - 302980

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 2950...3050 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Con lampada inclusa -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367603484

Codice prodotto

PRI302980

Cod. produttore

302980

Produttore

PRI

Temperatura di colore correlata:

2950...3050 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Con lampada inclusa:

Resistenza agli urti:

IK06

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Apparecchio cablato:

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Angolo di emissione:

A raggio libero

Esecuzione della griglia:

Altro

Diametro esterno:

276 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

99 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Apparecchio d'illuminazione a LED per l'installazione si applica e soffitto, interno ed esterno, in due dimensioni, comprendente: Corpo in tecnopolimero verniciato bianco o Resistenza al filo incandescente a 750 ° C a secco. (NC EN 60695-2-11:2001) o delfilo incandescente 960 ° C 5 sec. (EN 60695-2-11:2001). Dissipatore in alluminio. Diffusore in vetro pressato completamente raso. Clips in acciaio cromato per appendere. Veloce alla base del diffusore. Guarnizione espanso polimerico. Versioni LED sono disponibili con 1 LED Array 4000 K e 3000 K, attrezzato con autista Interfaccia. Cambiamento di fase termica. Possibilità di alimentazione lato. la versione 960 ° C solo per il mercato francese

Un prodotto PERFORMANCE IN LIGHT

Scopri la serie PERFORMANCE IN LIGHT