PERFORMANCE IN LIGHT - PRI302464 GRADUS POST 1X9W GX53 GRIGIO - 302464

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Con lampada inclusa - no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Portalampada - GX53
Confezione
1 PZ
EAN
8018367938104
Codice prodotto
PRI302464
Cod. produttore
302464
Produttore
PRI
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Con lampada inclusa:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
GX53
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Non necessario
Grado di protezione (IP):
IP66
Resistenza agli urti:
IK10
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Larghezza:
138 mm
Altezza/profondità:
297 mm
Lunghezza:
96 mm

Un prodotto PERFORMANCE IN LIGHT
Scopri la serie PERFORMANCE IN LIGHT