PERFORMANCE IN LIGHT - PRI302330 TARGET LED ANTR 12LED 14,4W 15/45° 3200K - 302330
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con sensore di movimento - no
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 12
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8018367931563
Codice prodotto
PRI302330
Cod. produttore
302330
Produttore
PRI
Con sensore di movimento:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
12
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Antracite
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Riflettore:
Ultra brillante
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Resistenza agli urti:
IK09
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto per potenza lampada:
14.4...14.4 W
Lunghezza:
276 mm
Larghezza:
251 mm
Altezza/profondità:
91 mm
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no


