PERFORMANCE IN LIGHT - PRI302284 STILO+ MAXI 1X75W E27 ANTR - 302284

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Antracite
Materiale del corpo - Alluminio
Potenza totale - 75 W
Altezza/profondità - 1287 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8018367930931
Codice prodotto
PRI302284
Cod. produttore
302284
Produttore
PRI
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Antracite
Materiale del corpo:
Alluminio
Potenza totale:
75 W
Altezza/profondità:
1287 mm
Resistenza agli urti:
IK04
Tipo lampada:
Lampada a incandescenza
Con sensore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna
Con fotocellula:
no
Portalampada:
E27
Con lampada inclusa:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Altro
Colore luce:
Bianco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per potenza lampada:
75...75 W
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo cablaggio:
Non necessario
Materiale della copertura:
Vetro opalino
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Apparecchio cablato:
no
Diametro:
104 mm
Uscita della luce:
Diretto
Flusso luminoso regolabile:
No
Alimentatore intercambiabile:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non necessario
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Supporto disponibile IFTTT:
no


