pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI301469 STEEL 20 SQUARE 6LED 6,6W 10X45 3000K - 301469

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 6.6 W

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367985023

Codice prodotto

PRI301469

Cod. produttore

301469

Produttore

PRI

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

6.6 W

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

127 mm

Materiale del corpo:

Acciaio inossidabile

Resistenza agli urti:

IK10

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Portalampada:

Altro

Regolabile:

sì

Dimming DALI:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming 1-10 V:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Acciaio inox 316 (1.4401)

Apparecchio cablato:

sì

Dimming taglio di fase discendente:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Dimming DMX:

no

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

sì

Larghezza:

347 mm

Alimentatore intercambiabile:

sì

Dimming 0-10 V:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Larghezza di montaggio:

395 mm

Dimming DSI:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

130 mm

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming programmabile:

no

Carico max.:

2243 kg

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Lunghezza di montaggio:

395 mm

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

87.6 %

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

510...0 lm

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:

75.1 %

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Fattore di potenza:

0.9

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Lunghezza:

347 mm

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Max. temperatura superficiale:

35 °C

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

sì

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Apparecchio da incasso a terra, per interni ed esterni, costituita da: Corpo in alluminio pressofuso anodizzato e verniciato nero. Diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 12 mm. Vano ottico separato dal vano alimentazione per un miglior controllo termico. Guarnizione in silicone. Anello in microfusione di acciaio inox. Sistema di connessione alla rete stagno WATER STOP. Viti di chiusura in acciaio inox. Controcassa in tecnopolimero progettata per favorire il deflusso dell’acqua tramite ilsistema WATER DRAIN. La controcassa è inoltre dotata di un coperchio estraibile, con inserite all’interno due bolle di livello per facilitare l’installazione della controcassa. L'apparecchio necessita di controcassa da ordinarsi separatamente. I profili estrusi sui quali sono installati i LED possono essere orientati indipendentemente. Lampada: LED 6.6W 510Lm 3000K. Ottica: 10°x45°.