pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3012175 WALLY SPLIT 1X9W EL ANTRAC 05248496 - 3012175

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Antracite

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Portalampada - 2G7

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367920772

Codice prodotto

PRI3012175

Cod. produttore

3012175

Produttore

PRI

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Antracite

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

2G7

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

256 mm

Segnapasso / Apparecchio per illuminazione facciate Performance in lighting tipo/modello WALLY SPLIT 1X9W EL ANTRAC 05248496