PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3012125 WALLY DOT 1X9W EL BIANCO 05253487 - 3012125
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Con lampada inclusa - no
Portalampada - 2G7
Materiale del corpo - Plastica
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8018367920734
Codice prodotto
PRI3012125
Cod. produttore
3012125
Produttore
PRI
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Con lampada inclusa:
no
Portalampada:
2G7
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di copertura:
Disco
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Tipo cablaggio:
EVG
Apparecchio cablato:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
256 mm

Un prodotto PERFORMANCE IN LIGHT
Scopri la serie PERFORMANCE IN LIGHT


