pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3009235 TRACTO 4 NB 1X35W EL ANTR - 3009235

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada alogena a vapori metallici

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

  • Con lampada inclusa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367901597

Codice prodotto

PRI3009235

Cod. produttore

3009235

Produttore

PRI

Tipo lampada:

Lampada alogena a vapori metallici

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Portalampada:

G8,5

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

Lunghezza:

137 mm

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Larghezza:

137 mm

Angolo di emissione:

A raggio libero

Esecuzione della griglia:

Senza

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

EVG

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

196 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Altro

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

Fattore di potenza:

0.9

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

TRACTO 4 NB - Apparecchio per interni ed esterni da parete per illuminazione d’accento, costituito da: C orpo in alluminio estruso verniciato nei colori grigio e antracite. Base per installazione a parete in alluminio pressofuso. C operchio/tappo in alluminio pressofuso verniciato nei colori grigio e antracite. Guarnizione in EPDM. Le versioni Tracto NB sono disponibili con lente ottica concentrante per fascio di luce di 15°. Viti di chiusura in acciaio inox. L’apparecchio non è predisposto per cablaggiopassante. La serie offre diverse combinazioni di lenti e diffusori per poter combinare a piacere gli effetti luminosi. Scarica-reattore elettronico 220/240 V 50/60 Hz. MT 1x35 W G8,5. Colore: Antracite.