PERFORMANCE IN LIGHT - PRI15-00434 ACRO XS PC 158 HF DIM/1-10 INX - 15-00434

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - Lampada fluorescente D=26 mm
Colore del corpo - Grigio
Materiale del corpo - Plastica
Con sensore di movimento - no
Con lampada inclusa - no
Confezione
1 PZ
EAN
5414833060141
Codice prodotto
PRI15-00434
Cod. produttore
15-00434
Produttore
PRI
Tipo lampada:
Lampada fluorescente D=26 mm
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del corpo:
Plastica
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
no
Adatto per montaggio a incasso:
no
Dimming DALI:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Portalampada:
G13
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Dimming 1-10 V:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per sospensione:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
sì
Lunghezza:
1577 mm
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Larghezza:
95 mm
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming 0-10 V:
no
Esecuzione della griglia:
Senza
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Tipo cablaggio:
EVG
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
90 mm
Dimming RF:
no
Uscita della luce:
Diretto
Dimming Zigbee:
no
Dimming programmabile:
no
Colore luce:
Altro
Dimming con push-button:
no
Diffusore luce:
Riflettore
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Dimming DSI:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming DMX:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
sì
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Con fessure d'aerazione:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 sec.


