pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14473401 DRIVER UNIT 600W 1,4A-2CH - 14473401

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14473401 DRIVER UNIT 600W 1,4A-2CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 220...240 V

  • Potenza d'uscita - 600...600 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per corrente costante - no

  • Adatto per tensione costante - no

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8021944107756

Codice prodotto

PRI14473401

Cod. produttore

14473401

Produttore

PRI

Tensione d'uscita:

220...240 V

Potenza d'uscita:

600...600 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

no

Adatto ad uso esterno:

no

Alloggiamento:

Alloggiamento metallico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Unità drivers 600 W - 1,4 A - 2CH - 220-240 V 50/60 Hz.