pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14463485 A0664/1000-85 TIGE+BASE CONN.GUELL ZERO - 14463485

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14463485 A0664/1000-85 TIGE+BASE CONN.GUELL ZERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Kit di fissaggio

  • Materiale - Altro

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 1000 mm

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8021944082022

Codice prodotto

PRI14463485

Cod. produttore

14463485

Produttore

PRI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Kit di fissaggio

Materiale:

Altro

Colore:

Bianco

Lunghezza:

1000 mm

Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello A0664 1000-85 TIGE BASE CONN.GUELL ZERO