PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14460594 A0684-94 RINFORZO STAFFA GUELL 2 - 14460594
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Telaio da incasso
Materiale - Alluminio
Colore - Grigio
Trasparente - no
Confezione
12 PZ
EAN
8021944079558
Codice prodotto
PRI14460594
Cod. produttore
14460594
Produttore
PRI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Telaio da incasso
Materiale:
Alluminio
Colore:
Grigio
Trasparente:
no
Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello A0684-94 RINFORZO STAFFA GUELL 2


