PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14150320 A0238/HF 12,2A 2000-CRF 400V PC.XQUADRI - 14150320

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Grigio
Tensione nominale - 220...240 V
Materiale del corpo - Alluminio
Con sensore di movimento - no
Apparecchio cablato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8021944056962
Codice prodotto
PRI14150320
Cod. produttore
14150320
Produttore
PRI
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Apparecchio cablato:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
Lampada alogena a vapori metallici
Riflettore:
Ultra brillante
Diametro esterno:
520 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Adatto per potenza lampada:
2000...2000 W
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no