pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14111396 A0363/2-90 -96 SQUARE 02-SBR.TP-D76

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14111396 A0363/2-90 -96 SQUARE 02-SBR.TP-D76

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Raccordo terminale

  • Materiale - Alluminio

  • Diametro lato imbocco su palo - 76 mm

  • Numero di braccia (della testa del palo) - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944044648

Codice prodotto

PRI14111396

Cod. produttore

14111396

Produttore

PRI

Tipo di accessorio / ricambio:

Raccordo terminale

Materiale:

Alluminio

Diametro lato imbocco su palo:

76 mm

Numero di braccia (della testa del palo):

2

Accessori e ricambi per palo per illuminazione stradale Performance in lighting tipo/modello A0363 2-90 -96 SQUARE 02-SBR.TP-D76