PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14090202 A0448-02 STAFFA LUNGA HORO - 14090202

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Piastra di montaggio
Trasparente - no
Colore - Altro
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8021944036254
Codice prodotto
PRI14090202
Cod. produttore
14090202
Produttore
PRI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Piastra di montaggio
Trasparente:
no
Colore:
Altro
Materiale:
Acciaio
Staffa lunga in acciaio zincato a caldo che consente l’installazione sovrapposta di due proiettori evitando interferenze fotometriche.


