pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14077820 A0400 GOMMINI X 2 CAVI D,8/PR, - 14077820

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14077820 A0400 GOMMINI X 2 CAVI D,8/PR,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Trasparente - no

  • Colore - Altro

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944032034

Codice prodotto

PRI14077820

Cod. produttore

14077820

Produttore

PRI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Trasparente:

no

Colore:

Altro

Materiale:

Plastica

Kit di 10 gommini per pressacavo adatti per n° 2 cavi unipolari Ø 8 mm