PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14077796 A0042-96 SUPP.PAR/ANG. D.60MM - 14077796

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Braccio
Trasparente - no
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 273 mm
Larghezza - 150 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8021944032041
Codice prodotto
PRI14077796
Cod. produttore
14077796
Produttore
PRI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Braccio
Trasparente:
no
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
273 mm
Larghezza:
150 mm
Altezza:
165 mm
Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello A0042-96 SUPP PAR ANG D 60MM


