PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14049820 A0312 FRANGILUCE KHA - 14049820
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo fascio luminoso - Simmetrico
Colore - Altro
Materiale - Alluminio
Uscita della luce - Diretto
Esecuzione della griglia/riflettore - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8021944023636
Codice prodotto
PRI14049820
Cod. produttore
14049820
Produttore
PRI
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Colore:
Altro
Materiale:
Alluminio
Uscita della luce:
Diretto
Esecuzione della griglia/riflettore:
Altro
Trama perforata:
no
Riflettore perforato:
no
Accessori illuminotecnici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello A0312 FRANGILUCE KHA


