PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14048694 A0307-94 SUPPORTO 1MT-WIN 02 - 14048694

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Braccio
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Trasparente - no
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8021944023131
Codice prodotto
PRI14048694
Cod. produttore
14048694
Produttore
PRI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Braccio
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Trasparente:
no
Colore:
Grigio
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
1000 mm
Larghezza:
380 mm
Altezza:
200 mm
Supporto da 1 m in robusta lamiera d’acciaio verniciata grigio alluminio


