pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14-01342 TRX LED 1480 S/EW 53,5-840-88 - 14-01342

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipologia - Tubo attrezzato

  • Colore luce - Bianco

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414833079686

Codice prodotto

PRI14-01342

Cod. produttore

14-01342

Produttore

PRI

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipologia:

Tubo attrezzato

Colore luce:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Bianco

Forma:

Rettangolare

Con uscita punto:

no

Con binario elettrificato:

no

Adatto per configurazione lineare:

Adatto per sospensione:

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Lunghezza:

1480 mm

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per luce d'emergenza:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

7475...0 lm

Fattore di potenza:

0.9

Larghezza:

61 mm

Altezza/profondità:

70 mm

Adatto per montaggio a parete:

no

Sistema di illuminazione tubolare Performance in lighting tipo/modello TRX LED 1480 S EW 53 5-840-88