pagina iniziale
in esaurimento

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI07023194 JOLLY 1/S 70-94-CRL HQI-TS/CDM-TD - 07023194

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4200...4200 K

  • Potenza totale - 70 W

  • Colore del corpo - Grigio

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Girevole

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1590 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021944031617

Codice prodotto

PRI07023194

Cod. produttore

07023194

Produttore

PRI

Temperatura di colore correlata:

4200...4200 K

Potenza totale:

70 W

Colore del corpo:

Grigio

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Girevole

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Dimming DALI:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Portalampada:

RX7s

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimming 1-10 V:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore magnetico

Adatto al montaggio di traverse:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

Lampada alogena a vapori metallici

Dimming DMX:

no

Riflettore:

Ultra brillante

Altezza/profondità:

120 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per potenza lampada:

70...70 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

265 mm

Dimming programmabile:

no

Lunghezza:

355 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Faretto / Proiettore Performance in lighting tipo/modello JOLLY 1 S 70-94-CRL HQI-TS CDM-TD