PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06265294 WIN+1 A55/W 32-40K-94 - 06265294

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 73 W
Colore del corpo - Grigio
Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°
Orientabilita' - Girevole
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1960 Kg CO₂-eq
EAN
8021944104717
Codice prodotto
PRI06265294
Cod. produttore
06265294
Produttore
PRI
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
73 W
Colore del corpo:
Grigio
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Orientabilita':
Girevole
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
no
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Dimming DALI:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Portalampada:
Altro
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Dimming 1-10 V:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming 0-10 V:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Adatto al montaggio di traverse:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Superficie spazzolata:
no
Tipo fascio luminoso:
Asimmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
70-79 (classe 2A)
Adatto per sistema di cavi:
no
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Dimming RF:
no
Dimming DMX:
no
Dimming Zigbee:
no
Riflettore:
Senza
Altezza/profondità:
68 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Adatto per potenza lampada:
73...73 W
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
267 mm
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming DSI:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Dimming LineSwitch:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming con push-button:
no
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Uscita della luce:
Diretto
Lunghezza:
341 mm
Fattore di potenza:
0.9
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-40...45 °C
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
7081...7081 lm
efficienza luminosa della lampada:
98...98 lm/W
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Corrente nominale:
700...700 mA
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no


