pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06263596 SQUARE+ 2/A55/W 96-40K-96 - 06263596

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Antracite

  • Orientabilita' - Orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944104564

Codice prodotto

PRI06263596

Cod. produttore

06263596

Produttore

PRI

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Antracite

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

sì

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

491 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per potenza lampada:

210...210 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

95 mm

Lunghezza:

411 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

26700...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Faretto / Proiettore Performance in lighting tipo/modello SQUARE 2 A55 W 96-40K-96