pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06259996 SQUARE+ 1/ZR 32-40K-96 - 06259996

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto al montaggio di traverse -

  • Adatto al montaggio di pedane / pavimenti -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944104168

Codice prodotto

PRI06259996

Cod. produttore

06259996

Produttore

PRI

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto al montaggio di traverse:

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Orientabilita':

Orientabile

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Antracite

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Resistenza agli urti:

IK07

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per potenza lampada:

73...73 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

8900...0 lm

Lunghezza:

267 mm

Larghezza:

68 mm

Altezza/profondità:

324 mm

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Faretto / Proiettore Performance in lighting tipo/modello SQUARE 1 ZR 32-40K-96