pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06250494 GUELL 3/S/W 150 30K-94 158W 220-240V - 06250494

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Grigio

  • Orientabilita' - Orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944103185

Codice prodotto

PRI06250494

Cod. produttore

06250494

Produttore

PRI

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Grigio

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Riflettore:

Ultra brillante

Altezza/profondità:

98 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per potenza lampada:

158...158 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

563 mm

Lunghezza:

501 mm

Fattore di potenza:

0.9

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale. Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato. Riflettore simmetrico adaltissime prestazioni in alluminio placcato 99,99%, brillantato, ossidato e privo di iridescenza. Guarnizione in silicone antinvecchiamento. Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm. Viteria esterna in acciaio inox. Clip in alluminio con molla inox, imperdibili. Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi. Versioni standard disponibili con ballast elettronico dimmerabile. Versioni con LED a 4000 K e 5000 K sono disponibili a richiesta. 6 LED's 158W 3000K CRI94 16705lm.