pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06243294 KOA LINE STR/PC 120W 40K-94 - 06243294

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Adatto per configurazione lineare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944102102

Codice prodotto

PRI06243294

Cod. produttore

06243294

Produttore

PRI

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A raggio libero

Uscita della luce:

Diretto

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

efficienza luminosa della lampada:

119.19...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

13350...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Larghezza:

143 mm

Altezza/profondità:

161 mm

Lunghezza:

998 mm

Plafoniera / Applique Performance in lighting tipo/modello KOA LINE STR PC 120W 40K-94